Cola para madera en frío universal, rápida D2
Cola madera en frío universal, secado rápido, D2
COLA-BLANCA-RAPIDA-D2-5KG
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Densidad de 1,08 g/cm3; el producto no contiene cargas minerales
- Un producto con cargas puede tener una densidad de 1,30 g/cm3
- La cola se aplica por volumen, por lo que el producto con cargas sometido a un trabajo similar consume en torno a un 25 % más
- En un bidón, el producto con relleno ocupa el 70-75 % del volumen y, sin relleno, entre un 90 y un 95 %
- El color de la línea de cola tiende a ser de color gris o amarillento en productos con carga
- Los productos con carga suelen dejar una línea de cola de color gris
- La capacidad de adherencia del producto universal D2 es superior al 30-40 % con respecto a los productos con cargas
- Cola para madera en frío, de unión rápida y muy alta resistencia
- Una vez endurecida, la cola es semitransparente, sin alteraciones de color
- Secado rápido, incluido el goteo
- Línea de cola elástica y resistente
- Buena resistencia térmica
Protege de las heladas
No aplique a temperaturas inferiores a 6/10 °C
El encolado a temperaturas por debajo de 15 °C puede no resultar eficaz
El almacenamiento a temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 35 °C puede dañar el producto
En verano, el aumento de la temperatura reduce significativamente el tiempo de apertura
Aunque el asesoramiento técnico esté basado en nuestra mejor experiencia, debe considerarse en todo caso meramente orientativo y debe contrastarse mediante pruebas prácticas exhaustivas. Eso no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Hojas de datos(X)
Uso indicado en lugares con una exposición breve y ocasional al agua, la condensación o a entornos húmedos
Producto apto para recibidores, dormitorios o salones
Producto no apto para maderas resinosas y duras
Encolado de maderas blandas
De madera maciza a aglomerado
Entre aglomerados
Acabado laminado
Montaje de tacos y listones en madera blanda
Mezcle bien antes de cada aplicación. Aplique la cola de forma uniforme con un rodillo encolador, un cepillo, un dispensador, una llana de plástico o de acero serrada o un esparcidor neumático. Evite el contacto con materiales ferrosos, ya que pueden causar manchas azuladas al entrar en contacto con el tanino de la madera. La velocidad del tiempo de curado y de unión dependen de la temperatura, la humedad, la porosidad del material y la cantidad de producto utilizado. Los mejores resultados se obtienen en las siguientes condiciones: temperatura del producto, superficie y ambiente: 18-20 °C; humedad de la madera: 8-12 %. Los restos de producto recién aplicado se pueden retirar con agua; la cola endurecida, con disolvente nitro, acetona o limpiador de pintura
Tiempo de apertura:
- 6-10 minutos.
- Este es el tiempo máximo que puede transcurrir entre la aplicación del producto y su prensado a una temperatura de 20 °C, tanto de temperatura ambiente como de la madera, con una aplicación de 150 g/m2, una humedad del aire del 50 % y un 10 % de humedad de la madera
- En verano, dado el aumento de las temperaturas, el tiempo de apertura se reduce significativamente
El tiempo de apertura se reduce si:
- se aplica menos de 150 g/m2
- la temperatura es superior a 20 °C
- la humedad del aire es inferior al 50 %
- la humedad de la madera es inferior al 10 %
- si el encolado se lleva a cabo en entornos con corrientes de aire muy calientes
El tiempo de apertura aumenta si:
- se aplica más de 150 g/m2
- la temperatura es inferior a 20 °C
- la humedad del aire es superior al 50 %
- la humedad de la madera es superior al 10 %
Tiempo de asentamiento de la cola:
- Medio-rápido de 10 a 15 minutos. Este es el tiempo en el que el elemento en cuestión debe permanecer presionado a una temperatura de 20 °C, tanto de temperatura ambiente como de la madera, con una aplicación de 150 g/m2, una humedad del aire del 50 % y un 10 % de humedad de la madera
- para el procesamiento posterior, es preferible esperar al menos 24 horas
El tiempo de apertura se reduce si:
- se aplica menos de 150 g/m2
- la temperatura es superior a 20 °C
- la humedad del aire es inferior al 50 %
- la humedad de la madera es inferior al 10 %
El tiempo de apertura aumenta si:
- se aplica más de 150 g/m2
- la temperatura es inferior a 20 °C
- la humedad del aire es superior al 50 %
- la humedad de la madera es superior al 10 %
Viscosidad:
- no debe confundirse con la densidad; se trata de la resistencia del producto a fluir
- 25 000 ± 3000 mPas, media-alta
- La viscosidad se puede reducir añadiendo entre un 2 % y un 3% de agua como máximo
Color | Blanco |
Base química | Dispersión de acetato de polivinilo |
Contenedor | Cubo |
Peso del contenido | 5 kg |
Se aplica el color después del curado | Transparente |
Valor de pH | 5 |
Temperatura mínima de formación de película | 5 °C |
Humedad mínima/máxima relativa del aire | 8-12 % |
Humedad de la madera mínima/máxima | 8-12 % |
Cantidad de aplicación mínima/máxima para la adherencia de la superficie | 150-200 g/m² |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / Área de almacenamiento seca, 15°C a 25 °C |